{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalue AC | 1 V - 1 000 V | |
Näyttöalue DC | 1 V - 1 200 V | |
Näyttö | LCD (valaistu) / LED | |
Valmistajamerkintä | DIGITAALINEN | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Pyörimissuunnan tarkistus | LED | |
Vaiheentarkistus | LED | |
Napaisuudentarkistus | LCD | |
Johtavuuden testaus | akustinen / LED | |
kosketukseton tunnistin kaapelin läpi | kyllä | |
Värinähälytys | kyllä | |
Mittauskohdan valaistus | kyllä | |
Diodi | 0,3 V - 2 V | |
Vastus | 0,1 kΩ - 300 kΩ | |
Taajuusmittaus | 1 Hz - 1 000 Hz | |
Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR3 | |
sähköeristys | VDE 1000 V | |
Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta |
Tuotekoodi | 473105 DIGITAL | |
EAN / GTIN | 4014651502635 | |
Valmistajan numero | 050263 |