Jännitteentarkistustaltta DUSPOL® EXPERT

Tuote nro.: 473105 EXPERT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 69,46 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 200,68 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
171 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laitetyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Näyttöalue AC 12 V - 1 000 V
    Näyttöalue DC 12 V - 1 000 V
    Näyttö LED
    Valmistajamerkintä EXPERT
    IP-suojausluokka IP 65
    Pyörimissuunnan tarkistus 5
    Vaiheentarkistus LED
    Napaisuudentarkistus LED
    Johtavuuden testaus akustinen / LED
    kosketukseton tunnistin kaapelin läpi kyllä
    Värinähälytys kyllä
    Mittauskohdan valaistus kyllä
    Ylijänniteluokka CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
    Tuotenro, paristot/akut 081551 LR3
    sähköeristys VDE 1000 V
    Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 473105 EXPERT
    EAN / GTIN 4014651502628
    Valmistajan numero 050262

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksinapainen jännitteentarkistin, VDE-merkitty. Iskunkestävä, pöly- ja suihkuvesisuojattu kotelo, jossa kumipäällysteiset tarttumapinnat.
    Jännitteen näyttö 50 voltista alkaen, myös tyhjille ja irrotetuille akuille.

    Toiminto:

    IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Käyttö:

    Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen ja napaisuuden tarkistukseen, kuormituksen takaisinkytkentä (30 mA FI-kytkimen laukaisu painonapilla). Hyväksytty jännitteen mittaukseen laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V. Soveltuu käytettäväksi sähkötekniikassa, teollisuudessa, kunnossapidossa, huoltotehtävissä (vian etsintä), aurinko- / tuulivoimalaitoksissa ja hybridiajoneuvotekniikassa.
    Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen ja napaisuuden tarkistukseen, kuormituksen takaisinkytkentä (30 mA FI-kytkimen laukaisu painonapilla). Hyväksytty jännitteen mittaukseen laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V. Sopii aurinkosähkö- ja tuulivoimaloihin ja hybridiajoneuvotekniikkaan.

    Standardi:

    DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin