Jännitteentarkistustaltta DUSPOL® ANALOG

Tuote nro.: 473105 ANALOG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 69,46 € /kpl
  • 200,68 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
404 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laitetyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Näyttöalue AC 12 V - 1 000 V
    Näyttöalue DC 12 V - 1 000 V
    Näyttö uppokela (valaistu) / LED
    Valmistajamerkintä ANALOG
    IP-suojausluokka IP 65
    Pyörimissuunnan tarkistus LCD
    Vaiheentarkistus LCD
    Napaisuudentarkistus LED
    Värinähälytys kyllä
    Ylijänniteluokka CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    sähköeristys VDE 1000 V
    Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 473105 ANALOG
    EAN / GTIN 4014651502611
    Valmistajan numero 050261

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksinapainen jännitteentarkistin, VDE-merkitty. Iskunkestävä, pöly- ja suihkuvesisuojattu kotelo, jossa kumipäällysteiset tarttumapinnat.

    Toiminto:

    IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Käyttö:

    Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen ja napaisuuden tarkistukseen, kuormituksen takaisinkytkentä (30 mA FI-kytkimen laukaisu painonapilla). Hyväksytty jännitteen mittaukseen laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V. Soveltuu käytettäväksi sähkötekniikassa, teollisuudessa, kunnossapidossa, huoltotehtävissä (vian etsintä), aurinko- / tuulivoimalaitoksissa ja hybridiajoneuvotekniikassa.
    Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen ja napaisuuden tarkistukseen, kuormituksen takaisinkytkentä (30 mA FI-kytkimen laukaisu painonapilla). Hyväksytty jännitteen mittaukseen laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V. Sopii aurinkosähkö- ja tuulivoimaloihin ja hybridiajoneuvotekniikkaan.

    Standardi:

    DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin