{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875 | |
Kannan pituus | 100×70 mm | |
Tarkkuus | 0 | |
Suorakulmaisuus | 0,007 mm | |
Leuan poikkipinta | 20×5 mm | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Suorakulma |
Tuotekoodi | 451020 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443854 | |
Valmistajan numero | 451020 100X70 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Suorakulma, laattatuella ruostumaton, tarkkuus 0, Kannan pituus: 100X70mm
pyynnöstä
Varastossa
221 kappaletta varastossa
91,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
967 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 683 kappaletta varastossa
18,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu | |
Tarkkuus | 0 | 1 | 2 |
Standardi | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Suorakulmaisuus | 0,007 mm | 0,015 mm | 0,03 mm |
Leuan poikkipinta | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Kannan pituus | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Tuotetyyppi | Suorakulma | Suorakulma | Suorakulma |