Suorakulma, laattatuella ruostumaton, tarkkuus 0 50X40 mm

Tuote nro.: 451020 50X40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 52,56 € /kpl
  • 19,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 875
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875
Kannan pituus 50×40 mm
Tarkkuus 0
Suorakulmaisuus 0,007 mm
Leuan poikkipinta 15×4 mm
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Suorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 451020 50X40
EAN / GTIN 4045197443830
Valmistajan numero 451020 50X40

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussuorakulma ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja päästetty. Syrjäsärmät hiotut ja erittäin tarkasti säädetyt, tasaiset sivut hiottu.

Käyttö:

Tarkastuksiin ja tarkimpaan työhön.

Tarkkuus:

DIN 875 / 0 − Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,007 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin