{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875 | |
Kannan pituus | 150×100 mm | |
Tarkkuus | 0 | |
Suorakulmaisuus | 0,008 mm | |
Leuan poikkipinta | 30×6 mm | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Suorakulma |
Tuotekoodi | 451020 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197443861 | |
Valmistajan numero | 451020 150X100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suorakulma, laattatuella ruostumaton, tarkkuus 0 150X100 mm
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 750 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 057 kappaletta varastossa
25,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tarkkuus | 0 | 1 | 2 |
Standardi | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Raaka-aine | INOX | INOX | |
Suorakulmaisuus | 0,008 | 0,018 | 0,035 |
Leuan poikkipinta | 30×6 | 30×6 | 25×5 |
Kannan pituus | 150×100 | 150×100 | 150×100 |
Tuotetyyppi | Suorakulma | Suorakulma | Suorakulma |