{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875 | |
Kannan pituus | 100×70 mm | |
Tarkkuus | 2 | |
Suorakulmaisuus | 0,03 mm | |
Leuan poikkipinta | 20×5 mm | |
Tuotetyyppi | Suorakulma |
Tuotekoodi | 452600 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197205773 | |
Valmistajan numero | 452600 100X70 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Suorakulma, laattatuella Tarkkuus 2 100X70 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 188 kappaletta varastossa
18,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
91,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 001 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tarkkuus | 2 | 0 | 1 |
Standardi | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | |
Suorakulmaisuus | 0,03 | 0,007 | 0,015 |
Leuan poikkipinta | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Kannan pituus | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Tuotetyyppi | Suorakulma | Suorakulma | Suorakulma |