Suorakulma, laattatuella Tarkkuus 2 400X200 mm

Tuote nro.: 452600 400X200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 52,56 € /kpl
  • 48,65 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
462 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 875

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875
Kannan pituus 400×200 mm
Tarkkuus 2
Suorakulmaisuus 0,06 mm
Leuan poikkipinta 35×7 mm
Tuotetyyppi Suorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 452600 400X200
EAN / GTIN 4045197205827
Valmistajan numero 452600 400X200

Kuvaus

Malli:

Tasopinnat ja särmät hiottuja. Tarkistuspinnat hiottuja.

Käyttö:

Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

Tarkkuus:

DIN 875 / 2 − Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,030 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin