{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 18 mm - 35 mm | |
Toistotarkkuus ilman mittakelloa | 0,5 µm | |
Mittaussyvyys | 110 mm | |
Mittauspäiden lkm | 9 | |
Mittauskiekkojen lkm | 2 | |
Keskiöintilautasen leveys | 14,8 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435050 18-35 | |
EAN / GTIN | 2050001040022 | |
Valmistajan numero | 10400002 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuus-sisämittauslaite KM ilman mittakelloa SU, Mittausalue: 18-35mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
560,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
346,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Mittauspäiden lkm | 9 | 9 |
Mittausalue | 18 mm - 35 mm | 18 mm - 35 mm |
Mittaussyvyys | 110 mm | 146 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Toistotarkkuus ilman mittakelloa | 0,5 µm | 1 µm |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Keskiöintilautasen leveys | 14,8 mm | 14,5 mm |