{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 160 mm - 290 mm | |
Toistotarkkuus ilman mittakelloa | 0,5 µm | |
Mittaussyvyys | 230 mm | |
Mittauspäiden lkm | 7 | |
Mittauskiekkojen lkm | 4 | |
Keskiöintilautasen leveys | 120 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435050 160-290 | |
EAN / GTIN | 2050001046611 | |
Valmistajan numero | 11000002 |