{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 12 mm - 20 mm | |
Toistotarkkuus ilman mittakelloa | 0,5 µm | |
Mittaussyvyys | 110 mm | |
Mittauspäiden lkm | 9 | |
Mittauskiekkojen lkm | 1 | |
Keskiöintilautasen leveys | 9 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435050 12-20 | |
EAN / GTIN | 2050001047991 | |
Valmistajan numero | 10300000 |