Tarkkuusmittakello iskunkestävä 1/40 mm

Tuote nro.: 433400 1/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 28,64 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 1 mm
Asteikkojako 0,001 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 0,2 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 5 µm
Mittausvoima 1 N - 1,5 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 40 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 433400 1/40
EAN / GTIN 4031452100495
Valmistajan numero 10049

Kuvaus

Malli:

Vankka, mattakromattu messinkikotelo; rikkoontumaton kellon lasi.
Kiinnitysvarren ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
Erittäin tarkka malli.
Mittausmekanismin tärkeimmät osat ovat jalokivilaakeroituja.
Keskinäytössä 1/1000 mm:n asteikkojako.
Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkaalla.
Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.
Korkeatasoinen iskusuoja takaa erityisen pitkän käyttöiän.
Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin