{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 5 mm | |
Asteikkojako | 0,001 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,2 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 10 µm | |
Mittausvoima | 1,5 N - 2 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 433400 5/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100563 | |
Valmistajan numero | 10056 |