Tarkkuusmittakello iskunkestävä 5/40 mm

Tuote nro.: 433400 5/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 21,05 € /kpl
  • 27,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 5 mm
    Asteikkojako 0,001 mm
    Asteikkojako / osoittimen kierros 0,2 mm
    Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 10 µm
    Mittausvoima 1 N - 1,5 N
    mittaustekniikka analoginen
    Kotelon ⌀ 40 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi mittakello

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 433400 5/40
    EAN / GTIN 2050001749307

    Kuvaus

    Malli:

    Vankka, mattakromattu messinkikotelo; rikkoontumaton kellon lasi.
    Kiinnitysvarren ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
    Erittäin tarkka malli.
    Mittausmekanismin tärkeimmät osat ovat jalokivilaakeroituja.
    Keskinäytössä 1/1000 mm:n asteikkojako.
    Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkaalla.
    Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.
    Korkeatasoinen iskusuoja takaa erityisen pitkän käyttöiän.
    Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.

    Erikoistarvike:

    Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.