{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 8 mm - 10 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mitta a | 1,8 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 58 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 133 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428900 8-10 | |
EAN / GTIN | 4059192010584 | |
Valmistajan numero | 4190311 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sisämikrometri Micromar 8-10 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
517,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,001 mm | 0,001 mm |
virheraja | 0,004 mm | 0,004 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | DIN 863 | Tehdasnormi |
Mitta a | 1,8 mm | 1,5 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |