{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 10 mm - 12 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mitta a | 1,8 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 58 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 133 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428900 10-12 | |
EAN / GTIN | 4059192010591 | |
Valmistajan numero | 4190312 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sisämikrometri Micromar 10-12 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
512,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,001 | 0,001 |
Mittausalue | 10 ;12 | 10 ;12 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | DIN 863 | Tehdasnormi |
Vakiomittaussyvyys | 58 | 54 |
Mitta a | 1,8 | 1,5 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |