{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 25 mm - 30 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mitta a | 0 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 68 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 218 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428900 25-30 | |
EAN / GTIN | 4059192010638 | |
Valmistajan numero | 4190316 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sisämikrometri Micromar 25-30 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
573,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
389,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 mm | 0,005 mm |
Mittausalue | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | DIN 863 | Tehdasnormi |
Vakiomittaussyvyys | 68 mm | 90 mm |
Mitta a | 0 mm | 0,5 mm |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |