Sisämikrometri Micromar 30-40 mm

Tuote nro.: 428900 30-40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 27,60 € /kpl
  • 49,91 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 863
    Mittausalue 30 mm - 40 mm
    Lukema 0,005 mm
    Mittarummun asteikko 1/50 mm
    virheraja 0,004 mm
    Mitta a 0 mm
    Vakiomittaussyvyys 76 mm
    Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 226 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 428900 30-40
    EAN / GTIN 4059192010645
    Valmistajan numero 4190317

    Kuvaus

    Malli:

    Luku- ja säätöosat mattakromattuja.
    Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.
    Pikatoiminto, integroitu kytkin.
    Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat.
    Koosta 12 mm alkaen mittauksiin reiän pohjaan asti.
    Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

    Erikoistarvike:

    Jatkokappale nro 428950, säätörenkaat nro 48 4030.