Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO 30-35 mm

Tuote nro.: 428830 30-35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 27,60 € /kpl
  • 49,91 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 863
    Mittausalue 30 mm - 35 mm
    Lukema 0,001 mm
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    virheraja 0,004 mm
    Mitta a 7 mm
    Vakiomittaussyvyys 91 mm
    Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella 1591 mm
    Liitäntä RS232C-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
    IP-suojausluokka IP 54
    Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
    mittaustekniikka digitaalinen
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
    Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 428830 30-35
    EAN / GTIN 7630041117035
    Valmistajan numero 06130113

    Kuvaus

    Malli:

    Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri reikien erittäin tarkkaan mittaukseen myös syvissä kohteissa. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä). Automaattisesti keskittävä ja suuntaava. Helppo, suora lukeminen hyväkontrastiselta digitaalinäytöltä. Patentoitu CAPA µ -mittausjärjestelmä.
    Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5−2300).

    Toiminto:

    IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Erikoistarvike:

    Säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428802, tiedonsiirtokaapeli, langaton lähetin nro 498921, langaton sovitin nro 498924.

    Ohje:

    Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.