{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 6 mm - 8 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mitta a | 2,5 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 58 mm | |
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella | 379 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428830 6-8 | |
EAN / GTIN | 7630041116953 | |
Valmistajan numero | 06130105 |