Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 150-175mm

Tuote nro.: 428830 150-175
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 51,87 € /kpl
  • 48,99 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 150 mm - 175 mm
Lukema 0,001 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,007 mm
Mitta a 26 mm
Vakiomittaussyvyys 100 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella 1600 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428830 150-175
EAN / GTIN 7630041117134
Valmistajan numero 06130123

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri reikien erittäin tarkkaan mittaukseen myös syvissä kohteissa. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä). Automaattisesti keskittävä ja suuntaava. Helppo, suora lukeminen hyväkontrastiselta digitaalinäytöltä. Patentoitu CAPA µ -mittausjärjestelmä.
Mittauspinnat kovametallia (HV5−1300).

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428802, tiedonsiirtokaapeli, langaton lähetin nro 498921, langaton sovitin nro 498924.

Ohje:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin