Sisämikrometri IMICRO 50-60 mm

Tuote nro.: 428800 50-60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 37,72 € /kpl
  • 49,91 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 50 mm - 60 mm
Lukema 0,005 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,005 mm
Mitta a 11 mm
Vakiomittaussyvyys 84 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella 1 584 mm
mittaustekniikka analoginen
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428800 50-60
EAN / GTIN 7630041108187
Valmistajan numero 00812302

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien erittäin tarkkaan mittaukseen myös syvissä kohteissa (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittäväja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä).
Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5−2300).

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

Ohje:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin