Digitaalinen XT-sisämikrometri 80-100 mm

Tuote nro.: 428602 80-100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 39,22 € /kpl
  • 51,87 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Radiokäyttö: HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HCT
Standardi DIN 863
Mittausalue 80 mm - 100 mm
Valinnainen lukema 0,01 / 0,001 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,005 mm
Mitta a 0,5 mm
Vakiomittaussyvyys 100 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 250 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Radiokäyttö HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428602 80-100
EAN / GTIN 5051102210526

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5−16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Toiminto:

  • Vaihdettavissa mm/tuuma.
  • 4 arvon esiasetus.
  • On-/Off-/pitoarvopainike.
IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 , koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948 .
USB-avain nro 498952.
Störengas nro 484030.
Jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.