Digitaalinen XT-pika-sisämittauslaitesarja Holematic sis. Bluetooth®, Mittausalue: 6-10mm

Tuote nro.: 428752 6-10
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 79,35 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth®-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Radiokäyttö: HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HCT
Standardi DIN 863
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittausalue 6 mm - 10 mm
Lukema 0,001 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,004 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth®-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Radiokäyttö HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App
mittaustekniikka digitaalinen
Sisältö − mittauspääkoot 2
Asetusrenkaan ⌀ 8 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428752 6-10
EAN / GTIN 5051102207519

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittauslaitteet Holematic pohjareikien mittaukseen koosta 12,5−16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5−16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pistoolikahvan ja vakiona pysyvän mittausvoiman ansiosta.

Toiminto:

  • Vaihdettavissa mm/tuuma.
  • 2 arvon esiasetus.
  • On-/Off-/pitoarvopainike.
IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428702 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498948, USB-avain nro 498952, säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin