Digitaalinen XT-sisämikrometri 16-20 mm

Tuote nro.: 428602 16-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 49,91 € /kpl
  • 25,07 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Radiokäyttö: HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HCT
    Standardi DIN 863
    Mittausalue 16 mm - 20 mm
    Valinnainen lukema 0,01 / 0,001 mm
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    virheraja 0,004 mm
    Mitta a 0,5 mm
    Vakiomittaussyvyys 66 mm
    Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 166 mm
    Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä
    IP-suojausluokka IP 67
    Radiokäyttö HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App
    mittaustekniikka digitaalinen
    Pakkaus kestävä rasia
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
    Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 428602 16-20
    EAN / GTIN 5051102210021

    Kuvaus

    Malli:

    3-piste-sisämikrometrit pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5−16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

    Toiminto:

    • Vaihdettavissa mm/tuuma.
    • 4 arvon esiasetus.
    • On-/Off-/pitoarvopainike.
    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää 1 pariston nro 081560 , koko CR2032.

    Erikoistarvike:

    Tiedonsiirtokaapeli nro 498948 .
    USB-avain nro 498952.
    Störengas nro 484030.
    Jatkokappaleet nro 428510.

    Varaosa:

    Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.