Jatkokappale sisämikrometrille 3/100

Tuote nro.: 428510 3/100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue Koot 12,5−16 ... 16−20 mm
3 mm
Pituus 100 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428510 3/100
EAN / GTIN 2050001049407

Kuvaus

Malli:

Jatkokappale ruuvattavaksi mittauspään ja mittarummun väliin.

Sopii:

Sisämikrometrit nro 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin