{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HCT | |
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 65 mm - 80 mm | |
Valinnainen lukema | 0,01 / 0,001 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,005 mm | |
Mitta a | 0,5 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 80 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 230 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428602 65-80 | |
EAN / GTIN | 5051102210465 |