Digitaalinen kaarimikrometri suuri 0-150 mm

Tuote nro.: 421558 0-150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 238,05 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 863
    Mittausalue 0 mm - 150 mm
    Lukema 0,001 mm
    Karan ⌀ 6,35 mm
    Kierteen nousu 0,5 mm
    Karan mittausalue 25 mm
    Mittarummun ⌀ 18 mm
    Liitäntä USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
    IP-suojausluokka IP 65
    mittaustekniikka digitaalinen
    Paino 0,96 kg
    Säätömittojen määrä 5
    Pakkaus kestävä rasia
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 357
    Tuotetyyppi Kaarimikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 421558 0-150
    EAN / GTIN 4946368695884
    Valmistajan numero 340-251-30

    Kuvaus

    Malli:

    Mittauskara ja mittauspinnat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. Kuudella helposti vaihdettavalla mittausalasimella saavutetaan 150 mm:n mittausalue kokoa kohden.

    Toiminto:

    IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Tarkkuus:

    (4 + L / 75) µm.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. mittauskarat, asetusmitat ja 1 pariston, nro 081560, koko 357.

    Erikoistarvike:

    Tiedonsiirtokaapeli nro 497445 .