{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 150 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
Karan mittausalue | 25 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Paino | 1,88 kg | |
Säätömittojen määrä | 6 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421558 150-300 | |
EAN / GTIN | 4946368695891 | |
Valmistajan numero | 340-252-30 |