{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisäpituus | 1 800 mm | |
Sisäleveys | 380 mm | |
Sisäkorkeus | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Tasku |
Tuotekoodi | 415330 1500 | |
EAN / GTIN | 4029713200336 | |
Valmistajan numero | 0003252 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Puukotelo 1500 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
225,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
33,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
408 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
374 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkomitta korkeus | 40 mm | 43 mm | 36 mm | 36 mm | |
Ulkomitta pituus | 475 mm | 275 mm | 425 mm | 275 mm | |
Sisäleveys | 176 mm | 103 mm | 152 mm | 102 mm | |
Sisäpituus | 466 mm | 266 mm | 417 mm | 267 mm | |
Leveys G | 8 | 5 | 7 | 5 | |
Tuotetyyppi | Tasku | Box | Box | Box | Box |
Pituus arvossa G | 19 | 11 | 17 | 11 |