{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 475 mm | |
Ulkomitta leveys | 200 mm | |
Ulkomitta korkeus | 40 mm | |
Pituus arvossa G | 19 | |
Leveys G | 8 | |
Sisäpituus | 466 mm | |
Sisäleveys | 176 mm | |
Sisäkorkeus | 29 mm | |
Tuotetyyppi | Box |
Tuotekoodi | 412474 MS300 | |
EAN / GTIN | 4062406698041 | |
Valmistajan numero | 412474 MS300 |