Puukotelo 200 mm

Tuote nro.: 415330 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

työntömitan koolle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäpituus 315 mm
Sisäleveys 145 mm
Sisäkorkeus 20 mm
Tuotetyyppi Tasku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415330 200
EAN / GTIN 4029713200015
Valmistajan numero 0003220

Kuvaus

Malli:

Työntömittojen puukotelot, joissa on tasapintainen vaahtomuovisisus.

Ohje:

Muita mittoja saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin