{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 425 mm | |
Ulkomitta leveys | 175 mm | |
Ulkomitta korkeus | 36 mm | |
Pituus arvossa G | 17 | |
Leveys G | 7 | |
Sisäpituus | 417 mm | |
Sisäleveys | 152 mm | |
Sisäkorkeus | 27 mm | |
Tuotetyyppi | Box |
Tuotekoodi | 412472 MS300 | |
EAN / GTIN | 4062406698027 | |
Valmistajan numero | 412472 MS300 |