{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6842PL | |
Reikien etäisyys k | 14,5 mm | |
Reikien etäisyys l | 70 mm | |
Reikien etäisyys m | 70 mm | |
Reikien etäisyys g | 57 mm | |
Perusrungon leveys n | 86 mm | |
Perusrungon pituus f | 254 mm | |
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 28 mm | |
Reiän ⌀ d | 10,5 mm | |
Liikepituus | 106 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 45 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 360 mm | |
Kokonaispituus L | 440 mm | |
Puristuskara | M16 × 80 mm | |
Paino | 7,72 kg | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376760 8 | |
EAN / GTIN | 4020772092689 | |
Valmistajan numero | 92684 |