{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6842PL | |
Reikien etäisyys k | 12 mm | |
Reikien etäisyys l | 45 mm | |
Reikien etäisyys m | 45 mm | |
Reikien etäisyys g | 54 mm | |
Perusrungon leveys n | 84 mm | |
Perusrungon pituus f | 198 mm | |
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 22 mm | |
Reiän ⌀ d | 10,5 mm | |
Liikepituus | 75 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 25 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 285 mm | |
Kokonaispituus L | 355 mm | |
Puristuskara | M12×50 mm | |
Paino | 4,28 kg | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376760 7 | |
EAN / GTIN | 4020772092665 | |
Valmistajan numero | 92668 |