Työntötankokiinnitin käännettävä vipu 4

Tuote nro.: 376760 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 6842PL
    Reikien etäisyys k 25 mm
    Reikien etäisyys l 36,5 mm
    Reikien etäisyys g 33,3 mm
    Perusrungon leveys n 47 mm
    Perusrungon pituus f 90 mm
    Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin 12 mm
    Reiän ⌀ d 5,5 mm
    Liikepituus 32 mm
    Pitovoima P (työntö ja veto) 7 000 N
    Kokonaiskorkeus H 132 mm
    Kokonaispituus L 155 mm
    Puristuskara M8×35 mm
    Paino 0,65 kg
    Tuotetyyppi Työntötankokiinnitin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 376760 4
    EAN / GTIN 4020772092627
    Valmistajan numero 92627

    Kuvaus

    Malli:

    • Erittäin kestävä rakenne, työntötangon johde.
    • Työntötanko ja vipu toimivat samansuuntaisesti.
    • Temper-valurunko.
    • Vipuosat ja työntötanko sinkittyä ja passivoitua nuorrutusterästä.
    • Nuorrutettu puristuskara.
    • Karkaistut pultit, huoltoa tarvitsemattomat sintratut holkit.
    • Suurien kiinnitysvoimien tuottamiseen.
    • Temper-valurunko mustattu.

    Käyttö:

    • Nopeaan kiinnittämiseen ja aukaisuun sarjatuotannossa.
    • Työntö- ja vetokiinnittimenä.
    • Asennettavaksi erikoiskiinnittimiin.
    • Sopii kiinnittmiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin