{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6842PL | |
Reikien etäisyys k | 8 mm | |
Reikien etäisyys l | 35 mm | |
Reikien etäisyys m | 41 mm | |
Reikien etäisyys g | 41 mm | |
Perusrungon leveys n | 58 mm | |
Perusrungon pituus f | 137 mm | |
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 18 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,5 mm | |
Liikepituus | 50 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 12 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 210 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm | |
Puristuskara | M10 x 50 mm | |
Paino | 1,65 kg | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376760 5 | |
EAN / GTIN | 4020772092641 | |
Valmistajan numero | 92643 |