{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6830J | |
Reikien etäisyys e | 41 mm | |
Reikien etäisyys f | 29-43 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 45 mm | |
Puristusvoima P1 | 2 000 N | |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 75 mm | |
Kokonaispituus | 287 mm | |
Puristuskara | M8×65 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376610 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008093 | |
Valmistajan numero | 557335 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 4
pyynnöstä
Varastossa
274 kappaletta varastossa
54,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
36,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M8×65 mm | M10×90 mm |
Kokonaiskorkeus | 75 mm | 90 mm |
Kokonaispituus | 287 mm | 273 mm |
Puristusvoima P1 | 2 000 N | 2 500 N |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | 3 500 N |
tyyppi | 6830J | 376625 4 |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin | Vaakapuristin |