Vaakapuristin vaakajalusta 3

Tuote nro.: 376610 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6830J
Reikien etäisyys e 25,7 mm
Reikien etäisyys f 22-31,8 mm
Reiän ⌀ d 6,5 mm
Kiinnityskorkeus H 32 mm
Puristusvoima P1 1 800 N
Puristusvoima P2 2 500 N
Kokonaiskorkeus 48,5 mm
Kokonaispituus 206 mm
Puristuskara M8×45 mm
Tuotetyyppi Vaakapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376610 3
EAN / GTIN 4020772008086
Valmistajan numero 557334

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.
Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.
Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin