{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6830J | |
Reikien etäisyys e | 13-14,5 mm | |
Reikien etäisyys f | 19,7 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,2 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 19 mm | |
Puristusvoima P1 | 800 N | |
Puristusvoima P2 | 1 100 N | |
Kokonaiskorkeus | 30 mm | |
Kokonaispituus | 120 mm | |
Puristuskara | M5×30 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376610 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008055 | |
Valmistajan numero | 557332 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaakapuristin vaakajalusta 1
pyynnöstä
Varastossa
360 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
21,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M5×30 | M5×30 |
Reiän ⌀ d | 5,2 | 5,2 |
Kokonaiskorkeus | 30 | 38 |
Puristusvoima P1 | 800 | 460 |
Puristusvoima P2 | 1 100 | 700 |
Reikien etäisyys e | 13-14,5 | 13,5 |
Kiinnityskorkeus H | 19 | 18 |