{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 376625 1 | |
Reikien etäisyys e | 13,5 mm | |
Reikien etäisyys f | 19,7 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,2 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 18 mm | |
Puristusvoima P1 | 460 N | |
Puristusvoima P2 | 700 N | |
Kokonaiskorkeus | 38 mm | |
Kokonaispituus | 105 mm | |
Puristuskara | M5×30 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376625 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229915 | |
Valmistajan numero | 376625 1 |