{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 376625 2 | |
Reikien etäisyys e | 26 mm | |
Reikien etäisyys f | 25 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 24 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 200 N | |
Puristusvoima P2 | 1 400 N | |
Kokonaiskorkeus | 54 mm | |
Kokonaispituus | 163 mm | |
Puristuskara | M6×40 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376625 2 | |
EAN / GTIN | 4045197229922 | |
Valmistajan numero | 376625 2 |