{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 376625 4 | |
Reikien etäisyys e | 41,2 mm | |
Reikien etäisyys f | 43 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,8 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 45 mm | |
Puristusvoima P1 | 2 500 N | |
Puristusvoima P2 | 3 500 N | |
Kokonaiskorkeus | 90 mm | |
Kokonaispituus | 273 mm | |
Puristuskara | M10×90 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197229946 | |
Valmistajan numero | 376625 4 |