{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6802J | |
Reikien etäisyys e | 32 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,6 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 55,5 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 700 N | |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 244 mm | |
Kokonaispituus | 141 mm | |
Puristuskara | M8×65 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376510 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007843 | |
Valmistajan numero | 557313 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pystykiinnitin vaakajalusta 4
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
56,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
35,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M8×65 | M10×89 |
Reiän ⌀ d | 8,6 | 8,3 |
Puristusvoima P1 | 1 700 | 2 500 |
Puristusvoima P2 | 3 000 | 3 470 |
Reikien etäisyys e | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin | Pystykiinnitin |
Kiinnityskorkeus H | 55,5 | 43 |