Pystykiinnitin vaakajalusta 5

Tuote nro.: 376510 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6802J
Reikien etäisyys e 45 mm
Reiän ⌀ d 8,5 mm
Kiinnityskorkeus H 66 mm
Puristusvoima P1 3 000 N
Puristusvoima P2 5 000 N
Kokonaiskorkeus 301 mm
Kokonaispituus 195 mm
Puristuskara M12×80 mm
Tuotetyyppi Pystykiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376510 5
EAN / GTIN 4020772007850
Valmistajan numero 557314

Kuvaus

Malli:

Pystysuora jalusta kiinnitettäväksi väliseiniinja hitsattuihin rakenteisiin.
  • Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
  • Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.
  • Puristuskara suojattu häviämiseltä.
  • Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin