{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6802J | |
Reikien etäisyys e | 16 mm | |
Reiän ⌀ d | 4,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 23,5 mm - 25 mm | |
Puristusvoima P1 | 600 N | |
Puristusvoima P2 | 1 100 N | |
Kokonaiskorkeus | 109 mm | |
Kokonaispituus | 61 mm | |
Puristuskara | M5×30 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376510 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007805 | |
Valmistajan numero | 557310 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pystykiinnitin vaakajalusta 1
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
28,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M5×30 | M5×30 |
Reiän ⌀ d | 4,5 | 3 |
Puristusvoima P1 | 600 | 500 |
Reikien etäisyys e | 16 | 16 |
tyyppi | 6802J | 376508 1 |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin | Pystykiinnitin |
Kiinnityskorkeus H | 23,5 ;25 | 19 |