{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
korkeus H2 | 1,9 mm | |
Kiinnitysleveys | 9,5 mm | |
Kiinnitysmatka | 0,15 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 1,8 Nm | |
Kiinnitysvoima | 2,8 kN | |
Materiaali | teräs | |
Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |
Tuotekoodi | 370025 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4046368563005 | |
Valmistajan numero | 56000 |