{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M4 | |
BH9 | 12,7 mm | |
H | 9,9 mm | |
B1 | 5,1 mm | |
H1 | 4,8 mm | |
korkeus H2 | 2,6 mm | |
Kiinnitysleveys | 12,7 mm | |
Kiinnitysmatka | 0,4 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 5,6 Nm | |
Kiinnitysvoima | 6,6 kN | |
Materiaali | teräs | |
Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |
Tuotekoodi | 370025 M4 | |
EAN / GTIN | 4046368563203 | |
Valmistajan numero | 56020 |