Pitbull-puristin Terä M10

Tuote nro.: 370025 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    77,28 € / kpl
  • alkaen 4 kpl
    64,40 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierre M Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M10
BH9 25,4 mm
H 18,03 mm
B1 10,2 mm
H1 11,4 mm
korkeus H2 6,3 mm
Kiinnitysleveys 25,4 mm
Kiinnitysmatka 1,7 mm
Suurin kiristysmomentti 40 Nm
Kiinnitysvoima 26 kN
Materiaali teräs
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370025 M10
EAN / GTIN 4046368563708
Valmistajan numero 56070

Kuvaus

Malli:

  • Puristinkappale sisältää kolokantaruuvin DIN912 ja öljynkestävän O-renkaan.
  • Varma, tarkka kiinnitys.
  • Pieni koko, siksi vähän häiritseviä muotoja.

Terätartuntasärmä aihioille.

Käyttö:

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin