{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M6 | |
BH9 | 19,05 mm | |
H | 14,48 mm | |
B1 | 7,6 mm | |
H1 | 7,2 mm | |
korkeus H2 | 3,8 mm | |
Kiinnitysleveys | 19,1 mm | |
Kiinnitysmatka | 0,6 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 22,5 Nm | |
Kiinnitysvoima | 16 kN | |
Materiaali | teräs | |
Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |
Tuotekoodi | 370025 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368563500 | |
Valmistajan numero | 56050 |